3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 建築用テープ
3M(スリーエム)の 気密・防水テープ
3M 防水気密テープ 8067
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18734677
品番
8067 50X22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸ばして貼れる防水気密テープです。
特殊オレフィンフィルム基材により、曲面、凹凸へのなじみがよく、高い止水効果を発揮します。
貼った後で縮まないので浮きの発生がありません。
切断にはカッターが必要
色
乳白色
テープ幅(mm)
50.8
テープ長さ(m)
22.8
テープ厚さ(mm)
0.25
基材
特殊オレフィンフィルム
粘着剤
アクリル剤
粘着力
15N/25mm、6N/10mm
用途
建築物曲面部の止水・防水。
トラスコ品番
470-4169
質量(g)
505
使用温度範囲(℃)
-20〜50
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
33
粘着力(N/25mm)
15
特性
防水気密
商品説明動画
3M(TM)防水気密テープ 8067 デモ動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった