GBC-7 0510 ターピー グランドバリアクロス-7 萩原工業 ポリプロピレン 18735344

※使用例

GBC-7 0510 ターピー グランドバリアクロス-7 萩原工業 18735344 GBC-7 0510 ターピー グランドバリアクロス-7 萩原工業 18735344

ターピー グランドバリアクロス-7

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(9本) 注文コード18735344 品番GBC-7 0510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。

(表)モスグリーン、(裏)ブラック 材質ポリプロピレン 用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。 仕様耐候、防草、耐UV 形状ロールタイプ 寸法(m)0.5×10
注意
※多少の縮みが出ますので、収縮を想定して、施行をお願い致します。
※60℃以上の高温環境下での使用は、クロスの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※有機リン系農薬(フェニトロチオン)や硫黄系農薬(硫黄燻蒸も含む)は、クロスの耐久性を著しく低下させますので使用しないで下さい。
※地下茎植物は生えてくる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする