※使用例
萩原工業
萩原工業の ネット・シート・マルチ
萩原工業の シート
萩原工業の 防草シート
ターピー グランドバリアクロス-7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(9本)
注文コード
18735353
品番
GBC-7 1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
色
(表)モスグリーン、(裏)ブラック
材質
ポリプロピレン
用途
耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
仕様
耐候、防草、耐UV
形状
ロールタイプ
寸法(m)
1×10
注意
※多少の縮みが出ますので、収縮を想定して、施行をお願い致します。
※60℃以上の高温環境下での使用は、クロスの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※有機リン系農薬(フェニトロチオン)や硫黄系農薬(硫黄燻蒸も含む)は、クロスの耐久性を著しく低下させますので使用しないで下さい。
※地下茎植物は生えてくる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950