UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 車庫まわり
UNION(ユニオン)の 車止め
UNION(ユニオン)の ポール型
エキスポール 車止め EXシリーズ スタンダードタイプ フック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18738563
品番
EX-1350D-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EXシリーズ
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×865
質量(kg)
4
タイプ
脱着式
埋め込み深さ(mm)
253
ポール径(Φmm)
50(t1.5)
材質/仕上
ステンレス、ヘアライン
直径(Φmm)
シェル60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500