吸入/吐出口径(mm)32/32出力(kW)1.1電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)‐6(20度吐出量(L/min)/全揚程(m)125/32設置場所屋内極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独運転方式騒音値(dB)52設定圧力(MPa)0.52/0.58(ON/OFF)保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ給水量(L/分)125周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~0.56封入圧力(MPa)0.25最大締切圧(MPa)0.63