4169N-PV8-Y ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ) 18740374

4169N-PV8-Y ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ) 18740374
4169N-PV8-Y ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ) 18740374

ラインマーキングテープ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1巻注文コード18740374品番4169N-PV8-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
イエローテープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.2基材軟質塩化ビニール(鉛不使用)粘着剤ゴム系使用場所屋内仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1326質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 木材のレベル
建設業・工事業

木材の小口にラベリングテープとして使用しています。
接着強さ、テープの厚み及びマジックでの印字にも適しています。

対象商品 : 18740365
2022-09-29
用途: 工場内歩行帯ラインマーキング
製造業

厚みがしっかりとあり、粘着性も高いです。また、貼りつけ作業もしやすいです。
フォークリフト作業場でもめくれたりすることなく、耐久性がありそうで、よかったです。
お値段が高めなのはそれ相応の品質があるからだなと納得できました。
なくなったらリピートします。

3が参考にしています
対象商品 : 18740374
2022-07-15
用途: 通路のマーキング
製造業

伸ばして貼ってしまうとすぐにはがれてきます。
適度な伸ばし具合で貼るのが難しいです。
きちんと貼れれば耐久性は高く、はがすときにもきれいにはがれます。

1が参考にしています
対象商品 : 18740365
2021-05-13
用途: 構内の製品保管場所設営で使用しました。
製造業

思ったより前っすぐに貼りつけ出来ます。又、フォークリフトでラインの上を通過しても剥がれる事もなくきれいに貼られています。

1が参考にしています
対象商品 : 18740365
2020-03-23
用途: 作業場の区域識別
株式会社更輝

伸び縮みもなく良好です。剥がした後の粘着物のべとつきも他製品と比較しそん色なく、値段的にもお手頃と感じ、リピートしてます

対象商品 : 18740365
2019-09-01
用途: 作業エリア・通路の区画整備
ツガル精密機器株式会社製造業

耐久性も良く、作業エリア、部品置場、通路の区画を明確に別けれている。

対象商品 : 18740365
2019-11-12
用途: 床のライン用

丈夫で長持ちする。長い距離を使うのでもう少しコスタダウンすると助かる

対象商品 : 18740374
2019-07-19
用途: 床に貼ってます
株式会社孔官堂

幅も良く適度の粘着力もあり良いと
思います。もう少し長ければ助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする