ニチバン
ニチバンの OPPテープ
カートンテープ6250PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18740426
品番
6250PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1000
テープ厚さ(mm)
0.046
タイプ
テープのみ
伸び(%)
160
主な用途
梱包用
保持力(mm)
2050(min/25×25mm 9.8N荷重)
ボールタック
No.32
粘着力(N/10mm)
2.1
引張強度(N/25mm)
91.8
高速巻戻し力(30m/min)
4.7(N/50mm)