浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付)

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18740548 品番 KJ-020-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)70 寸法D3(Φmm)90 寸法D4(Φmm)76 寸法L1(mm)136 寸法L2(mm)63 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)20 形状ソケット 材質PVC 型式50A 種類塩ビ・樹脂管用継手 呼び径(A)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
水タンクの補修
建設業・工事業

水が漏れだしたので、交換しました。パッキン付きで安心です。モノタロウで入手でき感激です。ありがとうございました。

2025-08-15
用途:
安くて良かった
製造業

当たり前かもしれませんが、パッキンもしっかりしていて、良かったです。

対象商品:
18740496
2025-04-23
用途:
屋外水道
その他業種

品質も良く安心して使用できます。屋外で使用するため強固な商品でおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
18740505
2024-07-31
用途:
自宅の樹脂製雨水タンクの流出口、オーバーブロータッピング増設に使用してみました。
建設業・工事業

ねじ部の精度も充分でストレスなくねじ込む事が出来ました。
取付部からの漏水確認の為、水槽の満水試験を実施しましたが取付部からの漏れもなく機能的にとても満足しております。

対象商品:
18740496
2024-07-03
用途:
ゴムパッキンも耐久性あるし、それなりに使いやすい

配管加工が前提ですが、このような穴あけをして、水の出口や入口を作れる素材があることに、加工の幅が広がる部品!!いいね

対象商品:
18740496
2023-08-15
用途:
雨水タンクに使用
製造業

樋からタンクにつなぐ際に、使用しました、ホースで配管が出来ました。

3人が参考にしています
対象商品:
18740514
2023-06-12
用途:
ブラスト部品
運輸・通信業

本来の使用とは違う目的で購入しました。サンドブラストBOXのジョイントに使用させていただいています。商品自体は大変良い物です。

対象商品:
18740505
2022-08-28
用途:
角バケツを改造して水タンクに
建設業・工事業

設備屋です。
趣味でメダカを飼育してる弟に頼まれて餌の飼育に使う角バケツにバルブをつけたいと…。
出来るだけ下に穴を開けこれを取り付け、塩ビ製のバルブを取り付けました。
どちらの穴にもパイプを取り付けられるので、使用目的で前後を変えられます。
「ばっちりだった!」とお褒めの言葉をいただきました!

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする