エアリーマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18740952 品番 HG90-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ベッドはもちろん床に一枚でもお使いいただける厚さ約9cm、ボリュームタイプのマットレスです。約8cmのエアロキューブを表はやわらかな肌触りで暖かいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。

付属品中袋3枚 材質[中袋]ポリエステル100% 目付(g/m2)表生地:240、裏生地:180 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×1980×90 材質(中材)指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)表面:ポリエステル85%、綿:12%、その他3%、詰めもの:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする