CARV-5050 エアリーリビングクッション アイリスオーヤマ 18741388

エアリーリビングクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18741388 品番CARV-5050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

リビングなど、床へ直接座るときに適したクッションです。約5cmのエアロキューブを表はメッシュ生地、裏はスウェード調生地で包みこんでいます。腰などへの負担が軽減され疲れにくいです。裏面がスウェード調生地のため、イスや床の上で滑りにくくなっています。

付属品中袋1枚 材質[側生地・中袋]ポリエステル100%、[詰めもの]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 目付(g/m2)表生地:180、裏生地:135 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする