CARL-6012 エアリーロングクッション アイリスオーヤマ 18741406

 

CARL-6012 エアリーロングクッション アイリスオーヤマ 18741406 CARL-6012 エアリーロングクッション アイリスオーヤマ 18741406 CARL-6012 エアリーロングクッション アイリスオーヤマ 18741406

エアリーロングクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18741406 品番CARL-6012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ごろ寝やお昼寝の時などにお使いいただけるロングタイプのクッションです。約5cmのエアロキューブを表はメッシュ生地、裏はスウェード調生地で包みこんでいます。腰などへの負担が軽減され疲れにくいです。裏面がスウェード調生地のため、床の上で滑りにくくなっています。

付属品中袋1枚 材質[側生地・中袋]ポリエステル100%、[詰めもの]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 目付(g/m2)表生地:180、裏生地:135 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×1200×50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする