SCN-200T スキニーキャニスター HARIO 18742237

スキニーキャニスター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18742237 品番SCN-200T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールクリアなので清潔感があり、中身が良く見えます。
ドライフルーツから野菜漬けの保存まで多様にお使いいただけます。
手になじみやすいスリムなタイプです。

容量(mL)200(実用) 材質蓋部分:プラスチック(AS樹脂)、本体:耐熱ガラス 本体寸法(mm)奥行75 本体高さ(mm)85 本体幅(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18742255
2020-11-26
用途:
苔テラリウム制作
株式会社ズーク 様 (サービス業)

透明度が高いので、中に入れた苔の色が綺麗に見ることができます。
また密閉可能なパッキン付きの蓋が付いているので、中に入れた水も蒸発しにくく、苔の水やりもとても楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
18742246
2020-10-03
用途:
自家製ピクルスなどの食品の保存
サービス業

握力に問題のある私でもしっかり掴める太さです。冷蔵庫から出すときに掴み損ねるかもしれないという不安から解消されました。使い勝手が良いので追加で購入済みです。

1人が参考にしています
対象商品:
18742246
2019-03-07
用途:
砂糖入れ
KAN SOUND LAB. 様

開け閉めがワンタッチ。高級感もありコンパクトで便利です!

1人が参考にしています
対象商品:
18742246
2018-10-04
用途:
透明骨格標本の容器
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

透明骨格標本を収納する容器として使用。
透明度もゆがみもなく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする