クラッシャー(ハンマータイプ)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18742316 品番 NH-34S
参考基準価格(税別)¥673,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。
メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。
粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。

アズワン品番1-9451-03 付属品メッシュスクリーン×6枚(0.3・0.4・0.7・2・3・6mm)・捕集袋 バッグフィルター1組 材質(ハンマー)ステンレス(SUS304)、(容器)アルミニウム・ステンレス(SUS304) 粒度(粉砕細度)メッシュスクリーン0.3〜0.6mm以下、(粉砕後)50μm〜数mm(素材により異なる) 寸法(mm)300×500×540H 質量(kg)25 回転数(min-1[r.p.m])3450 電源AC100V 50/60Hz 能力5〜10kg/h 材質(刃)超硬

商品説明動画

クラッシャー(ハンマータイプ)
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする