NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ用銘板
照光ボタン(KP用)
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18743436
品番
KP01-ACN
参考基準価格(税別)
¥109
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
適合
超高輝度3色発光LED用ボタン
寸法(mm)
12×12×6.5
色
(レンズ)乳白
ボタン形状
角
ボタン色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった