耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)
色ハウジング頭部:透明
種類丸洗い、照光タイプ
極数1
使用温度範囲(℃)-30〜85
定格電圧(V)(AC/DC共通)28
端子形状PC
耐電圧AC500V 1分間以上
別売付属品キャップ(AT-4064)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
LED色赤/緑
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)(AC/DC共通)0.1
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状透明ショートプラスチック レバー
機能動作ON-ON
回路単極双投
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上