※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC-650 R 可動式・1本脚KCタイプΦ200 ニッタ化工品 18744416 KC-650 R 可動式・1本脚KCタイプΦ200 ニッタ化工品 18744416

可動式・1本脚KCタイプΦ200

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18744416 品番 KC-650 R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

取外し可能なタイプです。

オレンジ 高さ(mm)650 用途一般道/駐車場他 質量(kg)約2.0 寸法C(mm)650 寸法B(Φmm)200 寸法A(Φmm)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする