KC3-400 R 可動式・3本脚KC3タイプΦ200 ニッタ化工品 18744443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC3-400 R 可動式・3本脚KC3タイプΦ200 ニッタ化工品 18744443
KC3-400 R 可動式・3本脚KC3タイプΦ200 ニッタ化工品 18744443

可動式・3本脚KC3タイプΦ200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
高さ(mm)400
内容量1本注文コード18744443品番KC3-400 R
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

取外し可能なタイプです。

用途一般道/駐車場他オレンジ高さ(mm)400質量(kg)約1.7寸法C(mm)400寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする