※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-400 R Φ250 ホールインアンカー式HCタイプΦ250 ニッタ化工品 18744644 HC-400 R Φ250 ホールインアンカー式HCタイプΦ250 ニッタ化工品 18744644 HC-400 R Φ250 ホールインアンカー式HCタイプΦ250 ニッタ化工品 18744644

ホールインアンカー式HCタイプΦ250

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18744644 品番 HC-400 R Φ250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。

オレンジ 高さ(mm)400 用途側道/駐車場 付属品ホールインアンカー(M16×100) 質量(kg)約1.7 寸法C(mm)400 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
注意
※アスファルトに設置の場合はボンドを併用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする