※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ化工品
ニッタ化工品の 道路用品
ニッタ化工品の ガイドポスト
接着式SCタイプΦ250
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18744696
品番
SC-650 R Φ250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
施工簡単な接着タイプです。
色
オレンジ
高さ(mm)
650
用途
一般道/駐車場他
質量(kg)
約1.8
寸法C(mm)
650
寸法B(Φmm)
250
寸法A(Φmm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950