KL-400 R 可動式・1本脚KLタイプΦ150 ニッタ化工品 18744818

KL-400 R 可動式・1本脚KLタイプΦ150 ニッタ化工品 18744818
KL-400 R 可動式・1本脚KLタイプΦ150 ニッタ化工品 18744818

可動式・1本脚KLタイプΦ150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
高さ(mm)400
内容量1本注文コード18744818品番KL-400 R
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

取外し可能なタイプです。

用途非道路用/駐車場などオレンジ高さ(mm)400質量(kg)約1.4寸法C(mm)400寸法B(Φmm)150寸法A(Φmm)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする