ニッタ化工品
ニッタ化工品の 道路用品
ニッタ化工品の ガイドポスト
接着式SLタイプΦ150
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18744888
品番
SL-650 R
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
施工簡単な接着タイプです。
色
オレンジ
高さ(mm)
650
用途
非道路用/駐車場など
質量(kg)
約1.2
寸法C(mm)
650
寸法B(Φmm)
150
寸法A(Φmm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950