ニッタ化工品
ニッタ化工品の 道路用品
ニッタ化工品の その他道路用品
GKボンド(ガードコーン専用接着剤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2025g)
注文コード
18745064
品番
GKボンド(2025g)
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
使用量
(1本当たり)
K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250g
K3、KC3(120g/1穴×3/本):360g
H、HC、HS、MH、HL:50g
S、SC:400g
SC-Φ250:450g
SS:200g
MS:280g
SL:260g
用途
ガードコーン専用接着剤
注意
※1本当りの使用量(目安)をご参考にご使用本数で、ご選定をお願いします。
※ホイールアンカー式 H、HC、HS、MH、HLタイプ・・・コンクリート舗装面では接着剤の必要ありません。アスファルト系舗装面では約50g接着剤が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950