曜日別特売
6008CM 深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6008CM 深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745134
6008CM 深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745134
6008CM 深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745134
6008CM 深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745134
6008CM 深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745134

深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)40
40
10
12
15
17
20
25
30
35
45
50
55
65
75
85
100
105
110
120
130
140
160
外径D(Φmm)68
68
26
28
32
35
42
47
55
62
75
80
90
100
115
130
150
160
170
180
200
210
240
幅B(mm)15
内容量1個注文コード18745134品番6008CM
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)68幅B(mm)15面取寸法r(mm)1質量(g)190材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする