曜日別特売
6307LLUC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 18745213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6307LLUC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 18745213
6307LLUC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 18745213

深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
内容量1個注文コード18745213品番6307LLUC3/5K
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)80幅B(mm)21面取寸法r(mm)1.5質量(g)457材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08765032
2024-10-24
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ST250E、フロントホイールに使用。NTNなので問題無しかと。

対象商品 : 08765942
2024-08-30
用途: 二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ハブベアリングとしていつも安心して使っています。
在庫もたくさんさせてもらってます。

対象商品 : 08765032
2023-08-14
用途: バイク整備

スズキのホイールベアリング08123-63027をアップデートする目的で6302LLUC3/5Kを購入しました。エステル系合成油のマルテンプSRLを用いているため回転も一層スムーズになり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08765942
2023-11-18
用途: ホイールベアリング交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

モノは同じでも純正扱いは高額なので安価で助かります。

対象商品 : 18745204
2023-09-12
用途: バイクV-TWIN MAGNAのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文後到着も早く梱包も丁寧で安心して取り引き終了しました.
さすが国産、動きが滑らかでとても良い商品です。

対象商品 : 18745204
2022-05-05
用途: バイクメンテナンス
製造業

品揃えが豊富なので必要な部品を必要な個数まとめて購入ができる。大変有り難いです。

対象商品 : 08765032
2022-04-29
用途: メンテナンス
その他業種

シグナスX 5型スイングアーム用に購入しました。
NTN 技術者に問い合わせをしたら1番この型番が推奨のようです。参考までに

対象商品 : 08765032
2022-01-15
用途: バイクホイール修理

バイクホイールベアリングの交換時は毎回、利用しています。安くて良い。助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする