- シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウ 18746026 - シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウ 18746026 - シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウ 18746026

シートカバー ぴったりフィットタイプ

(277件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18746026 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。

灰/黒 用途フロントシート用のシートカバー 仕様前席用 材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布 長さ(mm)約1260 幅(mm)約530
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.8MB)
注意
※本革・合成皮革・塩化ビニル樹脂製品の上で使用しないでください。製品及び対象面が変質する恐れがあります。
※アームレスト付きシートや、レーシングタイプなどの一部シートには取付できません。
※用途以外に使用しない。
※サイドエアバック内蔵シートには使用できません。
※本製品は洗濯不可です。お手入れは硬く絞った布などで拭いてください。
※直射日光が当たる部分は、長期のご使用により変色する事があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 277
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
愛車のシートの保護

リピート注文しました、シートにぴったりとフィットして、柔らかく、触り心地がよく、ずれません、お勧めの商品です。

2025-11-11
用途:
COMSで使用
製造業

COMSのシートカバーに使用してみました、
違和感なく使えてます。

2025-09-28
用途:
エブリイの運転席に
介護タクシー川村 様 (運輸・通信業)

モデルチェンジしたエブリイだと若干小さいですが、使えなくは無いです。洗濯できると良いと思います。

2025-06-12
用途:
農業
ながお梅園 様 (農・林・水産業)

簡単取り付け!
軽の箱バンの運転席と助手席に取り付けて15分以内で取り付け完了しました。
フィット感も良くコストパフォーマンスが高いと思います。
さらにデザインも良くていい感じです。
ちなみにT社2トントラックの運転席シートにも装着しました。
ただ、リクライニングのレバーがシート背もたれ横にあるタイプはカバーに隠れるので操作しにくいです。

2025-05-22
用途:
旧車のシートカバー

古いランクル70のシートにピッタシです。定期的に交換するので安価で助かっています。内装のイメージチェンジにもなり、気に入っています。後部座席用も有ればありがたいです。

2025-03-16
用途:
シートの汚れ防止
BONSAI MOTORCYCLE 様

軽トラのシートにシートクッションを重ねたのでズレ防止、美観、シートの擦れ防止のために装着。背もたれは余りますが座面は良い感じにできました。

対象商品:
18746026
2025-02-16
用途:
レカロシートのカバー

レカロシートの擦れ汚れ防止カバーに使用
伸びるので、丁度良くフィットしてます。
2年程で交換してますが、価格も安く助かってます。

2024-09-14
用途:
MR-S用
自動車・二輪車・自転車関連業

MR-S前期のシートでは、背もたれ部分の高さが足らず、座っても腰が少し浮くような感じになります。なので座面部分は思い切り後方に引っ張ってます。
それでもMR-Sのシートは座面と背もたれの間が開いているのでシートに置いた小物がシート下に落ちてしまうのが防止できるようになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
厚みを教えてください。
回答:
厚みは約2mmとなります。
3人が参考にしています
2021-01-15
質問:
継ぎ目がある商品でしょうか。
回答:
黒以外は継ぎ目がございます。
2021-01-15
質問:
ズレ止めはありますか。
回答:
ズレ止めはございません。
2021-01-15
質問:
防水加工になっていますか。
回答:
防水加工ではございません。
2021-01-15

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする