KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の 裁縫用資材
KAWAGUCHI (河口)の 芯材
KAWAGUCHI (河口)の 接着芯
普通地〜厚地用 補修布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4色)
注文コード
18747716
品番
93-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
補修布の4色入りセットです。
寸法(幅W×長さL)(cm)
6×15
色
オフホワイト/ベージュ/ピンク/赤
仕様
アイロン接着後、ドライ・水洗い可
セット内容
各色1枚(計4枚)
タイプ
Bセット