KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の 裁縫用資材
KAWAGUCHI (河口)の 補修布/裾上げテープ
すそあげテープ 1.2m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18747917
品番
93-035
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ソフトな仕上がりでごわつかないすそ上げテープです。1.2m巻きタイプ。
色
黒
長さ(cm)
120
幅(mm)
22
仕様
アイロン接着後、ドライ・水洗い可
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.2×120