KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の 裁縫用資材
KAWAGUCHI (河口)の 補修布/裾上げテープ
すそあげテープ 2.2m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
18747978
品番
93-041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな仕上がりでごわつかないすそ上げテープです。2.2m巻きタイプ。
色
ライトグレー
長さ(cm)
220
幅(mm)
22
仕様
アイロン接着後、ドライ・水洗い可
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.2×220