曜日別特売
BTR250T-0.25 軽量汎用水中ポンプ 新明和工業 18749798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量汎用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
電圧(V)200
周波数(Hz)60
口径(mm)40
出力(kW)0.25
内容量1台注文コード18749798品番BTR250T-0.25
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。
そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。
現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。
用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。

口径(mm)40出力(kW)0.25電圧(V)200電源三相周波数(Hz)60全揚程(m)6吐出量(m3/min)0.1タイプ全水路付属品ケーブル(5m)×1、ホースカップリング×1質量(kg)9運転可能最低水位(mm)40極数(P)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする