曜日別特売
BTR55-5.5 軽量汎用水中ポンプ 新明和工業 18749895

軽量汎用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
電圧(V)200
周波数(Hz)60
口径(mm)100
出力(kW)5.5
内容量1台注文コード18749895品番BTR55-5.5
参考基準価格(税別)¥275,700販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。
そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。
現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。
用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。

口径(mm)100出力(kW)5.5電圧(V)200電源三相周波数(Hz)60全揚程(m)18.5吐出量(m3/min)0.7タイプ片水路付属品ケーブル(8m)×1、ホースカップリング×1質量(kg)42極数(P)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする