KAMUI チークパッドセット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18753254 品番 -
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698

KAMUI用補修パーツ、チークパッドセット。

適合KAMUI/KAMUI2シリーズ:M セット内容左右×1set サイズM(24mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
新品交換!
自動車・二輪車・自転車関連業

ひび割れが出て来たので交換しました!
新品はやっぱり気持ちいいですね。

対象商品:
18753254
2025-01-21
用途:
ツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

新しい内装は装着していて気持ちいいです。廃盤になる前にストックします。

対象商品:
18753263
2023-08-11
用途:
5年使ったカムイの内装交換

内装の下部が経年劣化で切れ(破れ)だしたため交換してリフレッシュしました。内装は頭頂部とアゴ部分に分かれていますが今回はアゴ部分だけ交換しました。同じサイズのものに交換しましたがキツいです。馴染めばちょうど良くなるかと思います。

対象商品:
18753236
2023-04-25
用途:
ヘルメット内装補修
その他業種

ヘルメットを息子に譲るに当たって、M寸サイズでは左右に緩みがあったためチークパッド交換に到りました。
結果、息子本人も納得のジャストサイズになりました。

対象商品:
18753272
2022-07-06
用途:
ヘルメットのメンテナンス

加水分解でボロボロになってしまったので、交換しました。
これでもう少し使えるようになりました。

対象商品:
18753272
2021-08-03
用途:
ヘルメットメンテナンス
オフィス プラウド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使っているチークパットが傷んできたので買いました。
価格もリーズナブルで満足です。

対象商品:
18753236
2021-07-02
用途:
ヘルメットのメンテナンス。

少し古くなったヘルメットですが、内装を新品に変えるだけでさらに数年使えるようになります。交換も簡単で素晴らしいかと。

対象商品:
18753263
2021-03-04
用途:
毎日通勤時に使用 (往復110km)

2年以上使用していて何度か洗浄したりもしてましたが、もうヘロヘロでヘルメット自体が緩々状態でした。
新品に交換した所、フィットしてヘルメットがグラつく事も無くなりました。
本体(帽体)は問題無いのでもう暫くこのヘルメットを使い続けようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする