NS-500 ディスプレイ用 ターンテーブル NSU ハヤノ産業 18753884

 

NS-500 ディスプレイ用 ターンテーブル NSU ハヤノ産業 18753884 NS-500 ディスプレイ用 ターンテーブル NSU ハヤノ産業 18753884 NS-500 ディスプレイ用 ターンテーブル NSU ハヤノ産業 18753884

ディスプレイ用 ターンテーブル NSU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18753884 品番NS-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

20kgの耐荷重!
凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ500×65 回転速度150秒で1回転 質量(kg)3.8 消費電力(W)2 最大積載量(kg)20 その他の機能ワンストップ機能 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。

商品説明動画

NSUシリーズの特長
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする