※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタック電子
スタック電子の テレビ受信用機器
スタック電子の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
スタック電子の 同軸ケーブル/アンテナケーブル
スタック電子同軸ケーブルASSY
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18754058
品番
BNC140-1-1.5D2V(R0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
142
種類から選べます
他の種類を見る
種別
BNC
長さ(m)
1
コネクタ形状
バルクヘッド/ジャック
適合ケーブル
1.5D-2V(フローティング)
使用コネクタ
BNC140(R0)
特性インピーダンス(Ω)
50