新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
設備用水中ポンプ 渦巻タイプ A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18754953
品番
A401T-F40-0.25
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
口径(mm)
40
出力(kW)
0.25
電圧(V)
200
電源
三相
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
6.5
吐出量(m
3
/min)
0.1
用途
清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用
本体質量(kg)
14.5
起動形式
ダイレクト
接続形式
フランジ接続形/F40
極数(P)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません