画像準備中

設備用水中ポンプ 渦巻タイプ A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18754969 品番 A501-F50-0.75
参考基準価格(税別)¥112,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。

口径(mm)50 出力(kW)0.75 電圧(V)200 電源三相 周波数(Hz)50 全揚程(m)10 吐出量(m3/min)0.2 用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用 本体質量(kg)18 起動形式ダイレクト 接続形式フランジ接続形/F50 極数(P)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする