規格日本:トップランナー規制効率
欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)
米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格
韓国:KC 規格(効率)
カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
設置場所屋内
周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)
標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所
腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
用途小~中流量/中揚程タイプ浸漬形保護方式IP54口径Rp3/4公称出力(kW)50Hz:0.8、60Hz:1.1定格電圧(V)50Hz:200、60Hz:200/230全揚程(m)50Hz:36、60Hz:50.9吐出量(L/min)50Hz:42、60Hz:50公称流量(m3/h)2材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431質量(kg)16定格電流(A)50Hz:6.3、60Hz:6.0/6.0使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)始動電流(A)50Hz:40、60Hz:38.8/42.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーシング段数×10110羽根車数6トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e