曜日別特売
LBK2-60/4-e 多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ テラル 18756089

多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1台公称出力(kW)50Hz:0.55、60Hz:0.75吐出量(L/min)50Hz:42、60Hz:50注文コード18756089品番LBK2-60/4-e
参考基準価格(税別)¥183,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。

規格
日本:トップランナー規制効率
欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)
米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格
韓国:KC 規格(効率)
カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
設置場所
屋内
周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)
標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所
腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
用途小~中流量/中揚程タイプ浸漬形保護方式IP54口径Rp3/4公称出力(kW)50Hz:0.55、60Hz:0.75定格電圧(V)50Hz:200、60Hz:200/230全揚程(m)50Hz:24、60Hz:33.9吐出量(L/min)50Hz:42、60Hz:50公称流量(m3/h)2材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431質量(kg)15定格電流(A)50Hz:3.9、60Hz:4.1/4.1使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)始動電流(A)50Hz:26、60Hz:25/27RoHS指令(10物質対応)対応ケーシング段数×1060羽根車数4トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする