※識別

VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18756228 品番 ターボフレックスUL2517 17AWG(1.25SQ) x 2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)10 シース外径(Φmm)7.6 シース厚(mm)1 テープ- 概算質量(kg/km)80 許容電流(A)14 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁体外径(mm)2.7 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105 定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300 適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法 導体サイズ(mm2)1.25 導体構成(本/mm)112/0.12 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.2 難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする