用途小~大流量高揚程タイプ浸漬形保護方式全閉外扇吐出口径(mm)32出力(kW)0.75定格電圧(V)200周波数(Hz)50全揚程(m)87~50吐出量(L/min)10~40公称流量(m3/h)1材質吐出ケーシング:FC200、空気抜栓:BRASS、オイルシール:NBR、カップリング:FC0205、六角穴付ボルト:SCM435、シャフトピン:SUS316、カップリングカバー:SUS304、十字穴付なべ小ねじ:SUS304、油切り:SUS304、セットスクリュー:SCM435、Oリング:FKM、主軸:SUS420J2、ガスケット:-、シャフトブッシング:SUS304、シャフトリング:SUS316、スリーブ:SUS304、中間ケーシング(最終段):SUS304、中間ケーシング:SUS304、シム:SUS304、羽根車:SUS304、回り止め:SUS304、軸受:SiC、軸受ケーシング:SUS304+SiC、中間ケーシング(初段):SUS304、スクリュー:SUS304、ハードロックナット:SUS304、十字穴付なべ小ねじ:SUS304、保護板:SUS304、吸込ケーシング:FC200、ストレーナー:SUS304、通しボルト:SUS304、アウタースリーブ:SUS304、十字穴付皿小ねじ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、六角ボルト:SUS304、電動機:-質量(kg)20定格連続軸受呼び番号負荷側:6204ZZ C3、反負荷側:6201ZZ C3定格電流(A)3.5使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下ケーシング17段RoHS指令(10物質対応)対応同期回転速度(min-1[r.p.m])3000相3極数(P)2羽根車数15