消費電力(W)540
電源コード(m)1.8
用途ふとん・靴・小物などの乾燥機として。
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)271×344×164
安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット
寸法(縦×横)(mm)マット/1800×1170
ホース長さ(cm)本体+ホース根元 約86
所要時間【乾燥(目安)】ふとん乾燥:羽毛・羊毛 約60分(暖め兼用)/綿 約70分(暖め兼用) くつ乾燥:丸洗い時 約30-60分、【小物衣類乾燥】約120分