バッテリー容量(Ah)1.5
用途電動工具、電動ドライバー、電動ドリル、 電動ジグソー、電動サンダーとして。
セット内容マルチツールベーシック(EVO183B1)、インパクトヘッド(EIH183)、振動ドリルヘッド(EHH183)、2in1ガーデンエボヘッド(GEH183)、マルチノコギリヘッド(ERS183)、マルノコヘッド(ECH183)、トリマーヘッド(ERH183)、マルチはさみヘッド(EMS183)、空気入れヘッド(EIF183)、オシレーティングヘッド(EOH183)、コード式ボディ(EAC800)、コードレスクリーナー(BDH18B)、USBチャージャー(BDUSB18)オリジナルmultievoバッグ、オリジナルビットセット
質量(kg)1.46
電圧DC18V
スイッチ無段階変速
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×78×233
LEDランプあり