アコースティックギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18762016 品番YAJ-1200/VS
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
フォークよりもボディが厚く、くびれが浅いので若干大振りな印象があります。
中低音に富んでおり、音量が大きくパワフルな音色です。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Sapelli
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood
SCALE : 629mm / 20f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
POSITION MARK : Dot
SOUNDHOLE BINDING : Multiple
CASE : Original Case
BODY FINISH : Gloss Finish

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする