Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
フォークよりもボディが厚く、くびれが浅いので若干大振りな印象があります。
中低音に富んでおり、音量が大きくパワフルな音色です。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Sapelli
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood
SCALE : 629mm / 20f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
POSITION MARK : Dot
SOUNDHOLE BINDING : Multiple
CASE : Original Case
BODY FINISH : Gloss Finish