画像準備中

ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 18762217 品番 TRGV6 2C-AWG18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです
導体サイズ(AWG18〜AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。
メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。
アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)
ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。
制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル

用途可動部の信号ライン用等に シールド 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃) 導体外径(Φmm)1.3 導体AWG18 線心数2 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗(Ω/km)23.9(20℃) 耐電圧(V)AC2000(1分間)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする