サンプル画像

おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18762531 品番EM23-P4
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス
〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能
〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き
〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替
〇クリック感のある静音ボタン
USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能
自動スリープモードがあるので省エネ
キズや指紋に強い3層式の光沢コーティング
<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き

付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書 仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整 奥行(mm)27 本体質量(g)70.5 接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー 本体高さ(mm)113 本体幅(mm)53 チャネル数3チャネル切替可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする