S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18762759 品番SPK10
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

山林作業、山菜採り、狩猟、沢釣り、 傾斜地での草刈りなどにおすすめの製品です。
甲部はゴムとコーティングにより水の浸入を防ぎます。つま先は指股の連結により、草や砂利の侵入を防止。アウトソールはゴムと金属ピン仕様の製品です。

用途林業 形状ハイカット サイズ(cm)24 ハゼ(枚)10 特性撥水加工 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする