S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18762777 品番 SPK10
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

山林作業、山菜採り、狩猟、沢釣り、 傾斜地での草刈りなどにおすすめの製品です。
甲部はゴムとコーティングにより水の浸入を防ぎます。つま先は指股の連結により、草や砂利の侵入を防止。アウトソールはゴムと金属ピン仕様の製品です。

用途林業 形状ハイカット サイズ(cm)25 ハゼ(枚)10 特性撥水加工 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
傾斜地での作業
教育・研究機関

スパイクは切った樹木を踏みつけても滑ることは少ない。どのスパイクでも同じであるが石やコンクリートに乗ったときが要注意である。ソールはやや硬めかなと思ったが使用しているとそれは感じなかった。やや硬めであることで足下の安心感ができているように感じた。使い込んでいくと足首から上の布部分の生地の伸び、水分への反応がどうなるか見ていきたい。こはぜが10枚であるが個人的には12枚が欲しい。作業ズボンの裾がややたくれて出てしまうことがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする