SPK10 S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 力王 18762811

SPK10 S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 力王 18762811
SPK10 S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 力王 18762811
SPK10 S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 力王 18762811

S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード18762811品番SPK10
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

山林作業、山菜採り、狩猟、沢釣り、 傾斜地での草刈りなどにおすすめの製品です。
甲部はゴムとコーティングにより水の浸入を防ぎます。つま先は指股の連結により、草や砂利の侵入を防止。アウトソールはゴムと金属ピン仕様の製品です。

用途林業形状ハイカットサイズ(cm)27ハゼ(枚)10特性撥水加工靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 傾斜地での作業
教育・研究機関

スパイクは切った樹木を踏みつけても滑ることは少ない。どのスパイクでも同じであるが石やコンクリートに乗ったときが要注意である。ソールはやや硬めかなと思ったが使用しているとそれは感じなかった。やや硬めであることで足下の安心感ができているように感じた。使い込んでいくと足首から上の布部分の生地の伸び、水分への反応がどうなるか見ていきたい。こはぜが10枚であるが個人的には12枚が欲しい。作業ズボンの裾がややたくれて出てしまうことがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする