クッションマジック 5枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18762838 品番 F5MSP
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マジック仕様
マジックを使用することにより脱ぎ履きが簡単。またクッション入りのため足にもやさしく初めての方にも気軽にご利用いただけます。

用途祭り 形状ハイカット サイズ(cm)23.5 特性クッション入りインソール 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする