力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
クッションマジック 5枚 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18762856
品番
F5MSP
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
マジック仕様
マジックを使用することにより脱ぎ履きが簡単。またクッション入りのため足にもやさしく初めての方にも気軽にご利用いただけます。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
24.5
特性
クッション入りインソール
靴タイプ
足袋